WÜTOX vite a testa piana svasata, tutto filetto TX Vite per legno
WÜPOFAST II, acc zinc, tutto filetto, testa piana svasata TX
VITE-LEGNO-CS-FI-TX20-(A2K)-4X25/20
Cod. art. 017604 25
EAN 4058794202342
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Filetto singolo diam 3,0-6,0 mm/L ≤ 35 mm
- Avvitamento pulito
- Più filetti su lunghezze corte
Filetto a passo grosso diam. 3,0-6,0 mm/L ≥ 40 mm
- Riduzione del serraggio eccessivo delle viti nel legno morbido
- Avvitamento più rapido rispetto al filetto singolo, fino al 20% di tempo risparmiato
- Ulteriore riduzione della coppia di avvitamento grazie al rivestimento in materiale sintetico autolubrificante
Punta della vite
- Punta affilata con nervature autosvasanti aggiuntive
- Precisione e sicurezza anche su pannelli in laminato
- Riduzione dell'effetto di scissione del legno grazie alle nervature autosvasanti aggiuntive, soprattutto su impieghi vicino al bordo
Testa piana svasata liscia
- Adatta per fissaggi su legno e per il montaggio di ferramenta per mobili
Testa con tasche raccoglitrucioli da diam. ≥ 5 mm/L ≥50 mm
- Per svasatura pulita nel legno
- Adatta per fissaggi su legno e per il montaggio di ferramenta per mobili
Intaglio a croce TX
- Nessuna oscillazione, centraggio ottimale e maggiore durata
- Solo una punta (TX 20) necessaria per diametri da 3,5 mm a 5 mm
Superficie
- Zincata passivata bianca
- Maggiore spessore dello strato dal diam. 4 x 20 mm, min. 8 µm (A3K)
- Privo di cromo esavalente
Confezione
- Nuova confezione Orsy rossa-bianca-rossa, compatibile con il sistema di scaffalature Orsy
- Per facilitare l'estrazione delle viti, l'apertura è possibile sia dalla parte anteriore che lateralmente.
Certificazione
- Prodotto da costruzione con marcatura CE
- Caratteristiche meccaniche e capacità di carico valutabili in accordo a EN 14592 con Dichiarazione di Prestazione
- Qualità verificata, adatta per progettazione statica
- Impronta W sulla testa della vite per facilitarne l'identificazione
Le viti non sono adatte per applicazioni in aree esposte direttamente alle intemperie, in locali umidi o con atmosfere contenenti cloro. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d) | 4 mm |
Lunghezza (l) | 25 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Diametro testa (dh) | 8 mm |
Altezza testa (k) | 5 mm |
Azionamento interno | TX20 |
Lunghezza filettatura (lg) | 20 mm |
Diametro nucleo | 2,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,385 g |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |